34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。 エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。 使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。 クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8〜50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。 ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。 安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。 モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。