45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263

45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263
45-492-224 エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 49697263

エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49697263品番45-492-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。
マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。
マットブラックにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。
安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約7.0荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする