CT8G4SFS8266 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin Crucial(クルーシャル) 49698645

8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49698645 品番CT8G4SFS8266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin

容量(GB)8 仕様DDR4 PC4-21300 CL=19 Single Ranked x8 based Unbuffered NON-ECC DDR4-2666 1.2V 1024Meg x 64 種別メモリ タイプECC:NON-ECC/DIMMタイプ:バッファなし 電圧(V)1.2 シリーズCrucial 速度2666MT/秒 保証期間制限付無期限保証 フォームファクタSODIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする