エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型スタンダードUS800シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49699293
品番
US801
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
発振周波数(kHz)
44
槽容量(L)
約1.6
用途
超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。
ヒーター容量(W)
50
アズワン品番
63-3398-38
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×217×194
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
152×137×100mm(幅×奥行×高さ)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません