エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型スタンダードUS800シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49699309
品番
US802
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
発振周波数(kHz)
44
槽容量(L)
約2.6
用途
超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。
ヒーター容量(W)
80
アズワン品番
63-3398-39
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
319×217×194
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
237×137×100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません