エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型スタンダードUS800シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
槽容量(L)
約5.8
注文コード
49699318
品番
US804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥179,000
この商品は
槽容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
発振周波数(kHz)
44
槽容量(L)
約5.8
用途
超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。
ヒーター容量(W)
160
アズワン品番
63-3398-41
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
381×230×249
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
299×150×150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49699318
US804
29378450
US-804
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND
1台
¥
169,800
税込
¥
186,780
注文コードが変更になりました。