曜日別特売
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327

9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327
9097 防水空調服レインスーツ ナダレス 49699327

防水空調服レインスーツ

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
シルバー
内容量1セット注文コード49699327品番9097
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。

用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善しますシルバーサイズSセット内容上下セット胸囲(cm)115股下(cm)71腰廻り(cm)ズボン:100材質(裏)ポリエステル100%材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング総丈(cm)ズボン:101裄丈(cm)80上着丈(cm)66耐水圧(mm)28000
注意
※冬季の間はFANカバー内のFANとボードを外してボタンを留めれば通常のレインウェアとしてお使い頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-07
用途: 在庫無しとキャンセルされたので使用出来るわけない
その他業種

そちらの都合で 何日も経ってから在庫無し
一方的にキャンセルされた。
無い商品記載するな と、言いたい。
こっちは梅雨入りで商品到着期待してまってるんだ。
在庫管理がなって無い。
ちゃんと仕事しろ。
星0

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご迷惑、ご不便おかけし申し訳ございません。メーカーの在庫状況等により、納期の遅れや欠品が発生する場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします。

2021-07-08
用途: 在庫無くそちら都合でキャンセル
その他業種

期待して待っていたのに在庫管理出来ておらず今更キャンセルされた。

1が参考にしています
対象商品 : 49699415
2020-06-26
用途: 仕事、釣りなど

袖、すそが短くなるのがイヤで普段よりワンサイズ 大きくしました
 しかし、上着のすそが長すぎ、ヒップの下まである。
それで 穴の位置が高ければよかったのですが 外気導入口がパンツの位置になるので 風が直接当たらず効率が悪い。
レインウエアとしてはさほど良くも悪くもない程度。
ホームセンターで三千円ほどかと。
外気取入れのフードが作ってあるので穴の位置の変更を
自分でリメイクを出来ないのがくやしいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする