防水空調服レインスーツ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49699345 品番 9097
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。

シルバー サイズL セット内容上下セット 用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します 胸囲(cm)121 股下(cm)75 腰廻り(cm)ズボン:106 材質(裏)ポリエステル100% 材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング 総丈(cm)ズボン:107 裄丈(cm)85 上着丈(cm)72 耐水圧(mm)28000
注意
※冬季の間はFANカバー内のFANとボードを外してボタンを留めれば通常のレインウェアとしてお使い頂けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-07
用途:
在庫無しとキャンセルされたので使用出来るわけない
その他業種

そちらの都合で 何日も経ってから在庫無し
一方的にキャンセルされた。
無い商品記載するな と、言いたい。
こっちは梅雨入りで商品到着期待してまってるんだ。
在庫管理がなって無い。
ちゃんと仕事しろ。
星0

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご迷惑、ご不便おかけし申し訳ございません。メーカーの在庫状況等により、納期の遅れや欠品が発生する場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします。

2021-07-08
用途:
在庫無くそちら都合でキャンセル
その他業種

期待して待っていたのに在庫管理出来ておらず今更キャンセルされた。

1人が参考にしています
対象商品:
49699415
2020-06-26
用途:
仕事、釣りなど

袖、すそが短くなるのがイヤで普段よりワンサイズ 大きくしました
 しかし、上着のすそが長すぎ、ヒップの下まである。
それで 穴の位置が高ければよかったのですが 外気導入口がパンツの位置になるので 風が直接当たらず効率が悪い。
レインウエアとしてはさほど良くも悪くもない程度。
ホームセンターで三千円ほどかと。
外気取入れのフードが作ってあるので穴の位置の変更を
自分でリメイクを出来ないのがくやしいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする