ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 空気消費量(m3/min)0.58 注文コード49700535 品番FG-26H-10 6
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は空気消費量・コレットサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。

トラスコ品番171-7332 軸径(Φmm)先端工具:6(砥石) 全長(mm)179 質量(kg)0.52 スイッチレバー式 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-22 排気方向側方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44025583
2022-09-28
用途:
ボイラチューブ磨き作業に使用
宮田工業有限会社 様 (建設業・工事業)

付属スパナの耐久性が良くない。
材質が悪い、通常の市販スパナで対応しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする