※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 包帯
オオサキメディカルの 伸縮包帯
伸縮ホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
49700639
品番
42041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通気性に優れた「メッシュ」タイプ
優れたフィット性、肌に優しい無蛍光・ラテックスフリー
物品管理に最適
幅(cm)
7.5
長さ(m)
9(伸長時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器