※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌シリコンマット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49700709 品番K00256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人工大理石やタイル等の調理台をキズ・汚れから守ります。
作業中にすべりにくく、物を置いてもズレにくいシリコン製です。
スペースに合わせ、ハサミで自由にカットできます。

サイズS
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。※食器洗い乾燥機のご使用はおやめください。
※電子レンジ、電磁調理器で使用しないでください。
※本品と接触面の間に水分があるとカビやぬめり等の原因になります。こまめに拭き取り、よく乾燥させてください。
※本品が汚れた場合はすぐにお手入れをしてください。※ケチャップやコーヒー等の色の濃い調味料、液体が付着すると色が移る場合があるため、すぐに拭き取ってください。
※ご使用の際は、設置面を掃除してください。※耐熱温度をおまもりください。
※空焚き、揚げ物等、調理直後の鍋やフライパンを長時間置かないでください。
※本品の上で刃物等を使用する際は、キズがつかないようご注意ください。
※直射日光のあたらない場所、および小さなお子様の手が届かない場所で保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49700718
2023-03-13
用途:
台所キッチンワークトップアクリル人造石作業台の保護
農・林・水産業

寸法もワークトップの大きさにフィットして満足しています、シリコン自体高価なものかもしれませんが、も少しお得感がほしかったです。

対象商品:
49700718
2020-06-10
用途:
キッチン用
農・林・水産業

キッチンの上に敷いています。
耐熱や耐衝撃もあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする