バックショットミラーVer.2 2t専用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49701296 品番 501456
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ 付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚) 適合20〜32mmΦのミラーステー 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)160×122-(ステー部100) ブラック 適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11〜)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7〜H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1〜)
注意
※いすゞ2t 超低PMエルフ、'07エルフローキャブ(H16.6〜)および日野2tデュトロ等、純正ミラーステーが湾曲している車両には取付けできません。ミラーステー形状をご確認の上、お求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
トラックに取付
株式会社原田 様 (運輸・通信業)

最悪。取付後1週間くらいから、メッキ部分がブアブアしてきて
洗車したらメッキがはがれそうで触れられない
やっとひまみつけて返品しようとしたら返品期限が切れてるみたい
あーあもうここで買い物怖くてできないわ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする