直管LEDランプベースライト(非常用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49701339 品番NNFG42001TLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)66 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵 適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)3.6 高さ(mm)74 全光束(Lm)7440 光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする