直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49701348 品番NNFW21001JLE9/LDL20SN1112K x1
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電源ユニット内蔵 適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)本体:1.8 質量(g)ランプ:125 電流(A)0.35 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12 定格電力(W)11 管径(Φmm)25.5 口金29.9 光源LDL20×1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)器具:950、ランフ:1200 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84 IP等級IP23 防湿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49701348
2022-09-03
用途:
共同住宅共用灯取替工事
吉浦電工有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

パナソニック製で安心感でき、LED直管でバンガード バンガードが出来た・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする