ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ドラフト
FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49701445
品番
BH2-75
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アームとファンやダクトの接続用ホースです。
用途
オリジナル/ケミカル
付属品
ホースサポートリング、ホースバンド
長さ(m)
3
口径(Φmm)
75
最小曲げ半径(mm)
75
アズワン品番
3-3675-12
注意
※FXシリーズでも使用可能です。