ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ドラフト
FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49701454
品番
BH2-100
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アームとファンやダクトの接続用ホースです。
用途
オリジナル/ケミカル
付属品
ホースサポートリング、ホースバンド
長さ(m)
3
口径(Φmm)
100
最小曲げ半径(mm)
100
アズワン品番
3-3675-13
注意
※FXシリーズでも使用可能です。