アズワン
ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
49701637
品番
HP-2LA
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥170,500
販売価格(税別)
¥
155,000
バスケットに入れる
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)
380
ヒーター容量(W)
1400
プレート寸法(mm)
300×210
材質(天板)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
使用温度範囲(℃)
室温+10~380
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
320×295×143
センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御
温度分布
4℃
アズワン品番
1-7566-12
プログラム機能
1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定
タイマー
設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000