矢崎化工
矢崎化工の 排気・クリーン装置
ローラーユニット 鏡面付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49701673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
鏡付きですのでローラー掛けのチェックができます。ローラーは同時に3本掛ける事が可能です。
仕様
鏡面付
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鉄鋼パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、鏡/PMMA(アクリル)ミラー、くず入れ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
668×334×1800
質量(kg)
約11
アズワン品番
2-7351-11
鏡面寸法(mm)
600×600