三興化学工業
三興化学工業の クリーンルーム用ウェア類
三興化学工業の クリーンルーム用手袋/指サック
作業用手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49701734
品番
301430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弱酸・弱アルカリに優れた耐性
指先厚さ1.7mmの極厚
天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
長時間の作業でも疲れにくい
作業部分は滑り止め
液体の取り扱いに効果的
色
茶
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
指部:1.7、腕部:1.5
全長(mm)
370
アズワン品番
63-4213-43