抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) タイプ新生児〜2歳 小 注文コード49701768 品番8168I
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は長さ・タイプ・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。

材質内側/綿、外側/ビニール、内部/PE(ポリエチレン)ビーズ 厚さ(mm)シーネ:約65、適応周囲:約40〜100 タイプ新生児〜2歳 小 アズワン品番8-8502-11 洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする