メディカルプロジェクト
メディカルプロジェクトの 施設用家具・備品
メディカルプロジェクトの 病室用品
メディカルプロジェクトの 安全・保護
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
タイプ
XS
注文コード
49701777
品番
8168XS
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
材質
内側/綿、外側/ビニール、内部/PE(ポリエチレン)ビーズ
厚さ(mm)
シーネ:約220、適応周囲:約80〜300
タイプ
XS
アズワン品番
8-8502-14
洗濯方法
洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可