エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型スタンダードUS800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49702057
品番
US805
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
発振周波数(kHz)
44
槽容量(L)
約9.2
用途
超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×319×249
ヒーター容量(W)
210
アズワン品番
63-3398-42
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
299×236×150
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません