卓上型スタンダードUS800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 槽容量(L)約13 注文コード49702066 品番US806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥278,000
この商品は槽容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。

発振周波数(kHz)44 槽容量(L)約13 用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×381×249 ヒーター容量(W)210 アズワン品番63-3398-43 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×299×150

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49702066 US806 29378468 US-806 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 1台 269,800 税込296,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする