打撃数(bpm)約2800
ストローク(mm)38
全長(mm)(スナップなし)約143
質量(kg)(スナップなし)約1.4
タイプ六角ブシュ型
本体(スタイル)ピストル・ボタンレバー
空気消費量(m3/min)0.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)リベッティング/(参考)ジュラルミン3.2、鋼2.4
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))89
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ピストン径(Φmm)14.3