瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベッティングハンマ 超防振型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49702276
品番
BRH-1USD(R)
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
約2800
ストローク(mm)
38
全長(mm)
(スナップなし)約272
質量(kg)
(スナップなし)約1.6
タイプ
丸ブシュ型
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)
リベッティング/(参考)ジュラルミン3.2、鋼2.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
89
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
ピストン径(Φmm)
14.3