給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49702319 品番 OSP-22VWN3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,830,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。
新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。
冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。
使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。
圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。
一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。
USBメモリー対応
Bluetooth(R)経由Webサーバ機能
Modbus(R)通信対応
多機能タッチパネル
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(m3/min)4.1、PQワイドモード時:4.3/3.6 制御圧力(MPa)PQワイドモード:0.6〜0.85 出力(kW)22 電圧(V)三相200/50 200、220/60 騒音値(dB)56 幅(mm)1000 高さ(mm)1550 奥行(mm)1050 質量(kg)420 仕様ドライヤ不付 制御方式容量:V+I+P式 温度(℃)吸込み:0〜45 モータータイプ8極全閉永久磁石モータ 冷却方式水冷式 使用冷媒R410A 始動方式ソフトスタート 駆動方式DCBL直結 潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT 吐出口径Rc 1-1/2 吐出口気体温度範囲(℃)冷却水入口温度+13以下 潤滑油量(L)6.5 冷却パイプRc 1-1/4 出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下] 冷凍機出力(kW)1.3 空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
関連資料:標準仕様表(0.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTVシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする