水中ポンプ(雑排水用/オート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49702425 品番EA345PC-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています

用途
浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
口径(Φmm)50 出力(W)400 電源(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)10 吐出量(L/min)0.08 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 タイプ夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 使用液雑排水 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする