スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49702477 品番 RSB175MT
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,398
適合径(Φmm)19〜40 全長(mm)175 軸穴種別軸用曲爪 質量(g)174 色(グリップ) 種類スナップリングプライヤー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする