HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HIT(ヒット)の プライヤ
HIT(ヒット)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49702495
品番
RSS175MT
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
適合径(Φmm)
19〜40
全長(mm)
175
軸穴種別
軸用直爪
質量(g)
174
色(グリップ)
赤
種類
スナップリングプライヤー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合