TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 水切り・たわし受け・ラック
TAKAGI(高儀)の 水切りバスケット
ステンレススライドシンクバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49702599
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ちょっとした洗い物に最適なコンパクトサイズ
材質
ステンレス
幅(mm)
410〜560
高さ(mm)
130
奥行(mm)
215
用途
シンクに掛けてもシンク脇に置いても使用できます
仕様
トレー付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410〜560×215×130
アズワン品番
64-4078-85