油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49702687 品番TA512HB-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。

適合サイズ1/4〜7/8(6.35〜22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8〜5/8兼用、3/4〜7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする