リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタワーク クロス ベルト サンダル RW- 1003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49702714
品番
RW-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
足もとスッキリのアシンメトリーサンダル。
リゲッタワークの定番人気商品です。
リゲッタファンのナースさんの足元を綺麗に見せるヒール高!
リゲッタワークの基本機能を備えています!
色
オフホワイト
サイズ(cm)
24〜24.5
材質
甲材:合成皮革、底材:合成底(ポリウレタン)
サイズ
L
標準質量(g/片足)
約270(Mサイズ)
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5.5
靴タイプ
サンダル