リゲッタワーク クロス ベルト サンダル RW- 1003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズ(cm)23〜23.5 サイズM 注文コード49702739 品番RW-1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

足もとスッキリのアシンメトリーサンダル。
リゲッタワークの定番人気商品です。
リゲッタファンのナースさんの足元を綺麗に見せるヒール高!
リゲッタワークの基本機能を備えています!

ブラック サイズ(cm)23〜23.5 材質甲材:合成皮革、底材:合成底(ポリウレタン) サイズM 標準質量(g/片足)約270(Mサイズ) 足幅3E相当 ヒール(cm)約5.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする