※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.005
刃長l1(mm)
5
注文コード
49702773
品番
CE1.005
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・材質・刃長l1
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.005
刃長l1(mm)
5
全長L(mm)
50
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。