リゲッタワーク 2WAYナースマンシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49702809 品番 RW-M0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

リゲッタから待望のナースシューズのメンズ版が登場
EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群!
かかとが踏めるので、スリッポンとしても使用可能!
甲周りはベルトのサイズで調整可能。

ブラック サイズ(cm)24〜24.5 材質甲材:合成皮革、底材:合成底(EVA) サイズL 標準質量(g/片足)245 足幅3E相当 ヒール(cm)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする