ハイブリッド式加湿器 350ml/h

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49702985 品番HDK-35-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 木目 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) アズワン品番65-2320-45 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
会社事務所内
東京丸善運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

デザインがシンプルで、表示は大きく見やすいのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする