MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019

MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019
MSAP-DC100 モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ 49703019

モニター付き空気清浄機

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合床面積25畳
内容量1台注文コード49703019品番MSAP-DC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品

適合床面積25畳ホワイト質量(g)5600コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×201×586風量(m3/min)静音0.8分/0.8分、標準3.4分/3.4分、強5.7分/5.7分、ターボ6.5分/6.5分(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)静音3/3、標準17/17、強59/64、ターボ80/80PM2.5対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49703019
2022-04-11
用途: 作業場で常時運転
教育・研究機関

とても静かに空気の汚れ具合を色で表示してくれている(ほぼ常に赤色)まだ空気がきれいになっている実感がない
数ヶ月後にフィルター掃除で実感するであろう

1が参考にしています
対象商品 : 49703019
2021-11-28
用途: アトリエ制作時
その他業種

到着後連続運転している。ちょっとした動きにもよく反応して、今後材木を切ったりする時に更なる活躍が期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする