ハクゾウ ハンドケアジェル 肌ほのか

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(195g) 注文コード49705846 品番3901195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。
3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
1プッシュ=約0.5mLです。

成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料 種類ボトル 内容量(g)195
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用して下さい。
※傷、はれもの、しっしん等異常のある部位には、使用しないで下さい。
※使用中、又は使用後日光にあたって赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜けや黒ずみ等の異常が現れたときは、使用を中止し、
皮膚科専門医等へご相談をおすすめします。そのまま化粧品類の使用を続けますと悪化することがあります。
※目に入った時はすぐに洗い流して下さい。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないで下さい。
※乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする