No.614 ウレタン背抜き手袋 10双組 三重化学工業 49706153 No.614 ウレタン背抜き手袋 10双組 三重化学工業 49706153 No.614 ウレタン背抜き手袋 10双組 三重化学工業 49706153 No.614 ウレタン背抜き手袋 10双組 三重化学工業 49706153

ウレタン背抜き手袋 10双組

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 49706153 品番 No.614
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズL 全長(cm)25 入数(双)10 材質原手/ポリエステル ホワイト 質量(g)25.5 機能通気性 中指長(cm)8.3 コーティングポリウレタン 手のひらまわり(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49706153
2024-05-15
用途:
庭木の手入れ、木材加工時などの時。
株式会社 BLUE JIGEN 様 (その他業種)

水気や塗装用の塗料、詰め物などを指で伸ばすと、指の部分から浸み込んでくるので、作業後手袋を取った後、手指を洗うのが大変でした。使用目的を分かりやすく表示しておいてもらうとよい。

対象商品:
49706153
2022-04-29
用途:
機械の修理などの作業に使ってます
その他業種

今までにも使用していますが、指先の感覚が手袋をしていないのと同じように作業ができます。

対象商品:
49706153
2021-12-02
用途:
軽作業・タイヤ交換など
運輸・通信業

軽作業・タイヤ交換などには使いやすく便利です
塗装の下処理などにも

1人が参考にしています
対象商品:
49706153
2021-10-12
用途:
機械器具のメンテランス

機械器具のメンテランス時に、油やグリスの油脂系にも強くて洗浄液にも対応してくれて価格も安い、指先は少し硬い気もするが良い商品と思います。

対象商品:
49706135
2021-07-14
用途:
検査
多田プラスチック工業株式会社 様

従来は綿手袋を使っていたが、繊維が製品につくのでこの手袋を購入。丈夫なうえ手にもフィットするので長持ちする。

対象商品:
49706144
2020-12-19
用途:
機械の組立作業
製造業

指先までピッタリフィットして細かい作業など問題ないです。あとは値段を税込1,000以下にしてもらえれば文句なしです。

対象商品:
49706153
2021-09-18
用途:
電機や機械など、作業全般
幸和技研 様

価格が安く購入してみましたが、ウレタン部にシットリ感が無く滑り易く感じました。また、指先のフィット感もイマイチでした。
私が調べた限りですが、価格は一番安かったのですが、一番ガッカリした商品でした。

対象商品:
49706153
2021-03-10
用途:
機械設備の保守点検時
建設業・工事業

ウレタン部分がやや硬く感じる。
また、たまたまかと思いますが縫製が甘く親指付け根に1mmほどの穴が開いていたものがあった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする