耐油シームレス25cm 10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 49706309 品番 No.405
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。
他社製品よりも柔らかい。
作業性に優れる。

サイズ3L 全長(cm)26 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12.75 手のひらまわり(cm)25.5 材質原手/綿、塩化ビニールコーティング 厚さ(mm)1 入数(双)10 機能耐油・抗菌防臭 用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド など 質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする