出雲屋 炭八 室内用

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8袋) 注文コード 49706388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。

材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 質量(kg)1.3 容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44166886
2022-03-04
用途:
部屋の除湿と消臭対策
農・林・水産業

以前、某ショッピングサイトで大きい炭八さんを注文していたので、それと同サイズと思い注文したところ、座布団サイズの炭八さんが届き驚きました。12Lサイズなので、和室や古本がある書斎部屋の気になるにおいが一晩でなくなり炭八さんが立派に働いていました。ありがとう!!

対象商品:
44166886
2020-08-17
用途:
押入れの湿気対策
その他業種

梅雨時の押入れの除湿にと申し込みましたが、商品到着がかなり遅れ、梅雨明け後でした。

でもでも、かなり優秀です!

サイズちがいの小さい物も購入して、バッグのカビ対策に使っています。

対象商品:
44166886
2020-03-05
用途:
クローゼット用
サービス業

乾燥のために使用していますがまだ使い始めで能力はわかりませんが、扱いやすく変な匂いもないので良いと思います。ただ少々値段が高い気がするのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする