小形スプレーガン WIDER1(圧送式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49706634 品番 WIDER1-15E2P
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)270 パタン開き(mm)240 用途木工/家具、金属、中粘度塗料 質量(g)290 塗料噴出量(mL/min)250 吹付空気圧力(MPa)0.24 所要圧縮機(kw)0.75〜1.5 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式E2P 従来機形式W-101-152P 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 アズワン品番64-4998-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする