ベビーベルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 ベルト寸法(mm)10×330 注文コード49707036 品番BB-10L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は無負荷回転数・ベルト寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6) 空気消費量(m3/min)0.2 付属品研磨ベルトZ#100×10mm:1本(本体装着)、研磨ベルトZ#120×10mm,#180×10mm、六角棒スパナ1.5mm:1本、カプラHA-65SN:1本、オフセットブラケットAss'y(本体装着) ベルト速度(m/min)1120 ベルト寸法(mm)10×330 本体質量(kg)0.55

商品説明動画

バリ取り・軽研削に 空気式ベルトサンダ ベビーベルトンBB-10B
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする