アルミS型カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49707307 品番 DT-AKS-80G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!

ガンメタ 材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×8 アズワン品番64-5135-68 耐荷重(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49707273
2020-10-22
用途:
日除け設置のため
サービス業

十分な強度があり、来夏以降利用する予定であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする