DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミS型カラビナ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707316
品番
DT-AKS-80R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
色
レッド
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×8
アズワン品番
64-5135-69
耐荷重(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応