GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894 GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894 GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894 GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894 GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894 GA-HA008 ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ) 49707894

ガオナ スワンパイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49707894 品番GA-HA008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-11 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49707894
2023-06-06
用途:
台所の流しに使用

吐出口を高くする為に購入したが、却ってパイプが蛇口の操作の邪魔になってしまった。
フレキシブルタイプを選ぶべきだったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする