ガオナ 泡沫Sパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ長(mm)300 注文コード49707928 品番GA-HA011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパイプ長など3種類から選べます 他の種類を見る

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)300 用途キッチン蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする