GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ Sパイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49707946
品番
GA-HA013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
取付ねじサイズ
W26
パイプ長(mm)
80
用途
浴室蛇口用交換パイプです。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-16
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。