GA-HA014 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707955 GA-HA014 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707955 GA-HA014 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707955 GA-HA014 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707955

ガオナ Sパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49707955 品番GA-HA014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)170 用途浴室蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-17 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49707946
2021-02-09
用途:
キッチンの泡沫パイプの延長
その他業種

W22山20ーW26山20返還アダプターと一緒に購入キッチンの蛇口延長に使用
良い感じに出来ました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする