GA-HA024 ガオナ 浄水器用パイプ GAONA(ガオナ) 49708059 GA-HA024 ガオナ 浄水器用パイプ GAONA(ガオナ) 49708059 GA-HA024 ガオナ 浄水器用パイプ GAONA(ガオナ) 49708059 GA-HA024 ガオナ 浄水器用パイプ GAONA(ガオナ) 49708059 GA-HA024 ガオナ 浄水器用パイプ GAONA(ガオナ) 49708059

ガオナ 浄水器用パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49708059 品番GA-HA024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 用途浄水器の取付けに最適なキッチン蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする